Ripca Standaard kabelbinder 290mmx4,5mm geel max Ø 79mm 4,8 x 290 mm 100 st6P069726
Ripca krimpkous zwart 3/8 5m2J109257
Ripca Standaard kabelbinder 365mmx7.5mm zwart max Ø 80mm 365mm x 7,5mm 100 stuks1P925420
Ripca krimpkous 4,8-1,6mm zwart 3:1 5m 5m8K537386
Ripca Standaard kabelbinder 160mmx4.5mm zwart max Ø 40mm 4.5 x 160 mm 100 stuks4M590818
Ripca krimpkous 6,0-2,0 mm zwart 3:1 5m6S548298
Ripca krimpkous 4,8-2,4mm zwart 2:1 4,8-2,4mm zwart - 5m4H885760
Ripca Krimpkous 12,7-6,4mm zwart 2:1 8m3J081265
Ripca ribbenbuis open Ø 4,5-7,2mm 100m8P770236
Ripca Krimpkous 2,5m 12,0 4,0 mm8N465360
Ripca Assortiment HSS Kit Zwart 1.69S539145
Ripca krimpkous 3,0-1,0mm zwart 3:1 5m6N154721
Ripca Vlies isolatietape met lijm 19mm x 25m zwart4P542401
Ripca Plakzadel zwart Ø 4.8mm 100 stuks9K718966
Ripca Standaard kabelbinder 200mmx4.5mm zwart max Ø 50mm 4.8 x 200 mm 100 stuks4V430907
Ripca Krimpkous Zwart 3/8 8m1P387661
Ripca spiraalsnoer zwart Ø 12-100mm 25m1T993152
Ripca ribbenbuis gesloten Ø 4,5-7,2mm 100m8Z929599
Ripca bundelband zwart 302 mm 50 stuks0T680578
Ripca Plakzadel zwart Ø 3,6mm 100 Stuks0B772157