Krimpkous
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
1P387661
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
Ripca Krimpkous Zwart 3/8 8m
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
1P387661
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.64
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
8
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.64
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
8
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
9.5
Binnendiameter na inkrimping (mm)
4.7
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
Nom. diameter in inch
3/8 inch
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
HS- en goederencode
3926909790
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P387661
EAN
8712734086404
UBB
500644364423
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSS95B-8