Facom Flens vierkant 500mm4W582237
Facom Flens vierkant 300mm7M212633
Facom Richtbare Flexibele Spiegel 70 x 45mm 495mm6L578689
Facom Telescopische Spiegel 55mm 955mm3E957702
Facom Felsmes vierkant 150mm4U735856
Facom Duimstok messing metrisch 15mm x 1m6W412704
Facom Liniaal Roestvrij Staal 1/2mm Gegradueerd 25mm x 1m9R730544
Facom universele schuifmaat 0-150mm 0,05mm nauwkeurigheid 228mm0N851132
Facom Graveerbit voor V.820F Schraper 17 x 160mm 10° Hoek Wolfraam3N614279
Facom Micrometer 25mm 0.01mm Nauwkeurigheid 5-10Nm9C791110
Facom Inspectiespiegel 24mm 175mm3P912216
Facom Digitale schuifmaat 0-300mm 0.01mm Nauwkeurigheid 420mm9D834125
Facom Precisie Vierkant Roestvrij Staal 200mm Blad2N175552
Facom Schraper wolfraamtip aluminium behuizing 160mm5E663979
Facom Meetklok 0-90mm 0.01mm Nauwkeurigheid 57mm9Z971529
Facom Precisie Afschuiningstrekker 0-360° 200mm 400mm Blad9S864691
Facom Magnetisch Trapezium Niveau 2-Libel 0,75mm/m Nauwkeurigheid 400 x 23mm4Z118633
Facom Telescopische Spiegel met LED Lichtglas 70 x 54mm 970mm7X002521
Facom remschijf schuifmaat 0-50mm6Q574127
Facom 0-9 cijferponsen in kunststof doosje 5 mm lettertype hoogte 75 mm 9-delig8K764434