Buitenschroefmaten, micrometer
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Precisie gereedschappen
Buitenschroefmaten, micrometer
9C791110
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
Facom Micrometer 25mm 0.01mm Nauwkeurigheid 5-10Nm
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
9C791110
Digitale indicatie
Nee
Nauwkeurigheid (mm)
0.01
Meetbereik (mm)
['25', '50']
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Nee
Type meetkrachtregeling
Overig
Meettrommel diameter (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Digitale indicatie
Nee
Nauwkeurigheid (mm)
0.01
Meetbereik (mm)
['25', '50']
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Nee
Type meetkrachtregeling
Overig
Meettrommel diameter (mm)
18
Spindeldiameter (mm)
6.5
Merk
Facom
HS- en goederencode
90173000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9C791110
EAN
3148512043515
UBB
500639469617
UNSPSC
41111601
Fabrikant artikelnummer
806C.50