Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Roestvaststaal (RVS) A251060
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.807470
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Roestvaststaal (RVS) A455060
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 010.907407
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Blank 010.907400
Verzonken schroef met T-ster ISO ≈10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.807450
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 010.907405
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Blank 08.807465
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈7991 Roestvaststaal (RVS) A251047
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈7991 Roestvaststaal (RVS) A455047
Binnenzeskantschroef met verzonken kop ISO 10642 RVS Lubrinox A251063
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 08.807473
Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 CW / CW1U51060
Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 BlankU07410
Verzonken schroef met binnenzeskant UNF ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 BlankU07566
Verzonken schroef met binnenzeskant UNF ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 CW / CW1U51566
Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Elektrolytisch verzinktU07415
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Aluminium P40 M4X1645008.040.016
Verzonken schroef met binnenzeskant BSW BS ≈2470 Staal Blank 010.907600
Verzonken schroef met binnenzeskant UNF ASME B18.3 Staal Elektrolytisch verzinkt 010.9 1/4X3/407560.063.019