text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Elektrolytisch verzinkt 1/4-20X3/4 ft


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F835
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1/4 Inch
Lengte 3/4 Inch
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F835
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • ft = voldraad
    • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
    • LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.

Afmetingen

A 0.531
H 0.161
J 0.15625
LT(min.) 1
Gangen per Inch 20

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U07415.025.0075
EAN 8717077368354
UBB 500621037471
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.