Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kitten
Houtlijmen
B0025.339.305
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
Bison Houtlijm Wit
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Artikelnummer
B0025.339.305
Kleur
Wit
Toepassing
Overig
Verpakking
Emmer
Bestand tegen water
Ja
Max. temperatuur (°C)
60
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Toepassing
Overig
Verpakking
Emmer
Bestand tegen water
Ja
Max. temperatuur (°C)
60
Transparant
Ja
Netto gewicht (g)
5000
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D3 class: Interior with frequent short-term exposure to running or condensed water and/or to heavy exposure to high humidity. Exterior not exposed to weather.
Artikelnummers
Artikelnummer
B0025.339.305
EAN
8710439047744
UBB
203570007914
UNSPSC
31201600
Fabrikant artikelnummer
1339305
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen