text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Stříbrná Nerezová ocel 1.4308 / 1.4305 Elektrolyticky leštěné / lesk M8X65X25


Numéro d'article
Značka Kipp
Barva Silver
D1_MM 18.5
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4308/1.4305
Povrchová úprava Elektrolyticky leštěné / lesk
Závit Metrický závit
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Značka Kipp
Barva Silver
D1_MM 18.5
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4308/1.4305
Povrchová úprava Elektrolyticky leštěné / lesk
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 102.4
Info Material: Handle investment cast 1.4308. Other steel parts 1.4305.Version: Handle electropolished. Steel parts bright.
Komoditní kód 7318159590

Dimensions

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Počet zubů 20
L 25
X 8

Numéros d'articles

Numéro d'article 58070.080.025
EAN 4059245099894
UBB 500689650082
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0124.9208X25

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.