text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Aretační čepy se závitovým čepem, bez límce, bez pojistné matice
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Spojovací materiál
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy se závitovým čepem, bez límce, bez pojistné matice
58615
58615.000.010
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, without locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep 10MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
D1_MM
20
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
90.3
Info
Material: Stainless steel threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4034.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. Special grips can be fitted on the projecting threaded pin. This pin is also suitable for automatic actuation by e.g. program controlled pneumatic cylinder or by remote control using Bowden cables. A screw-in washer can be supplied to help screw in the indexing plungers. The washer is slid beneath the disengaged mushroom knob so that the carrier pins engage in the slot.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
D1_MM
20
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
90.3
Info
Material: Stainless steel threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4034.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. Special grips can be fitted on the projecting threaded pin. This pin is also suitable for automatic actuation by e.g. program controlled pneumatic cylinder or by remote control using Bowden cables. A screw-in washer can be supplied to help screw in the indexing plungers. The washer is slid beneath the disengaged mushroom knob so that the carrier pins engage in the slot.
Komoditní kód
8466209800
Rozměry
D
10
D1
20
D2
8
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
34
F x 30°
2.8
H
10
L1
40
L2
12
L
62
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58615.000.010
EAN
4059245016204
UBB
500689887940
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0345.01410
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce