text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Gedore K 21 L 105 mm


Operado à máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado conforme DIN 3121 - H 40, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento em metal pistola, Utilizar KB 6470 e KB 6475 a partir de 95 mm, * não normalizado, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 105
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 105
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 54
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 9950
Código pautal 8204200000
Model K 37 105
Type Impact Socket

Descrição

Operado à máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado conforme DIN 3121 - H 40, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento em metal pistola, Utilizar KB 6470 e KB 6475 a partir de 95 mm, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2345.983.001
EAN 4010886632949
UBB 203120528120
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6329450

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.