text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Gedore K 21 L 110 mm


Operado à máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado conforme DIN 3121 - H 40, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento em metal pistola, Utilizar KB 6470 e KB 6475 a partir de 95 mm, * não normalizado, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 110
Comprimento (mm) 137
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 110
Comprimento (mm) 137
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 62
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10400
Código pautal 8204200000
Model K 37 110
Type Impact Socket

Descrição

Operado à máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado conforme DIN 3121 - H 40, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento em metal pistola, Utilizar KB 6470 e KB 6475 a partir de 95 mm, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2345.984.001
EAN 4010886632956
UBB 203120528203
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6329530

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.