text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore oboustranný kroužkový klíč VDE 2 E 22 mm


VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Article number
Délka (mm) 260
Izolační ochrana 1000 V Ano
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 22
Velikost klíče malá (mm) 22
Packed per 1

Specifications

Délka (mm) 260
Izolační ochrana 1000 V Ano
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 22
Velikost klíče malá (mm) 22
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 350
Komoditní kód 8204110000
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Description

VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Article numbers

Article number G3101.220.001
EAN 4010886603697
UBB 203120580170
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  6036940

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.