text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 1 B AF 30 mm comprimento 390 mm forma B aço CV


Anel com desvio de 10° em relação ao veio, anéis extra fortes mas de parede fina, tamanhos 5 e 5,5 mm com anel hexagonal, a partir do tamanho 6 mm com perfil UD, aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, Anel: desvio de 10° em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, sobrecarga indicada por deformação, O anel de desvio assegura uma melhor aderência em porcas ou parafusos de assento profundo ou embutidos, Qualidade industrial de topo para os trabalhos mais duros e contínuos, * não normalizado

Article number
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 672
Proteção de isolamento 1000 V Não
Packed per 1

Specifications

Comprimento (mm) 390
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 30
Proteção da superfície Cromado
Peso 672
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 30
Largura da cabeça aberta (mm) 63.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 43.2
Altura da cabeça aberta (mm) 11.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 19.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 675
Código pautal 8204110000
Model 1 B 30
Type Combination Spanner

Description

Anel com desvio de 10° em relação ao veio, anéis extra fortes mas de parede fina, tamanhos 5 e 5,5 mm com anel hexagonal, a partir do tamanho 6 mm com perfil UD, aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, Anel: desvio de 10° em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, sobrecarga indicada por deformação, O anel de desvio assegura uma melhor aderência em porcas ou parafusos de assento profundo ou embutidos, Qualidade industrial de topo para os trabalhos mais duros e contínuos, * não normalizado

Article numbers

Article number G2100.300.001
EAN 4010886600313
UBB 240120117553
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6003180

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.