Cutter diagonal Avec des arêtes de coupe tranchantes et alignées avec précision. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 63 HRC. Tête particulièrement effilée avec un petit biseau pour les travaux dans les espaces restreints (faisceaux de câbles, fils multibrins). - Capacité de coupe des fils de dureté moyenne (diamètre) : Ø 1.3mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 0.8mm- Capacité de coupe des fils souples (diamètre) : Ø 0.4 - 1.7mm- Longueur de la mâchoire (B) : 16mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 9mm- Largeur de la tête (A) : 14.5mm