text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de clés mâle six pans 3950 SPKL Multicolour 2,5X112


3950 SPKL Clé en L multicolore, métrique, inoxydable, 2,5 x 112 mmClé en L Wera en acier inoxydable de première qualité pour vis à six pans creux. L'acier inoxydable empêche la transmission de la rouille. Le profil Hex-Plus offre de plus grandes surfaces de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum et la destruction de la

Objednací číslo 1Q648881
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 2.5
Isolé 1 000 V Non
Baleno po 1

Specifikace

Longueur totale (mm) 112
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 2.5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 112
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 19
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Popis

3950 SPKL Clé en L multicolore, métrique, inoxydable, 2,5 x 112 mmClé en L Wera en acier inoxydable de première qualité pour vis à six pans creux. L'acier inoxydable empêche la transmission de la rouille. Le profil Hex-Plus offre de plus grandes surfaces de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum et la destruction de la vis est pratiquement éliminée. Avec pointe hexagonale à bille sur le bras long : Les profils de pointe en forme de boule permettent de déplacer et de faire pivoter la tige de l'outil par rapport à l'axe de la vis, ce qui permet de visser ",autour de l'angle" ,. ",Take it easy" , tool findder with colour coding by size.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q648881
EAN 4013288185815
UBB 500668583536
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05022662001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.