text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA EMBOUT PH 1/4 851/4Z GR3X152 059802


851/4 Embouts Z, PH 3 x 152 mmEmbouts de première qualité pour vis Phillips. Résistants, pour un usage universel. 1/4" , hexagonaux, adaptés aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81504.003.152
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 38
Code Douanier 8207903000
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

851/4 Embouts Z, PH 3 x 152 mmEmbouts de première qualité pour vis Phillips. Résistants, pour un usage universel. 1/4" , hexagonaux, adaptés aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81504.003.152
EAN 4013288031075
UBB 419110996321
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059802001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.