6003 Clé mixte Joker, impériale, 5/16" , x 115 mmL'espace d'installation devenant de plus en plus restreint lors du vissage, il est nécessaire de disposer d'outils permettant aux utilisateurs de travailler avec succès même dans de telles situations. Les espaces étroits nécessitent des points de placement supplémentaires de l'outil. Les clés de serrage peuvent-elles être modifiées de manière à augmenter les possibilités de placement de l'outil ? La combinaison de l'extrémité ouverte décalée de 7,5° et de la géométrie à double hexagone double les points de placement. Une rotation répétée de 180° de la clé autour de l'axe longitudinal pendant le vissage offre quatre possibilités de placement, et les boulons ou les têtes de vis peuvent être engagés tous les 15°. La géométrie intelligente de l'extrémité ouverte du Joker 6003 élargit considérablement les possibilités d'utilisation dans les espaces restreints. Le Joker 6003 trouve automatiquement le point de placement correspondant après chaque tour. Le côté de la bague, à la fois mince et robuste, est incliné de 15° par rapport à l'axe de l'outil. Le traitement de surface de haute qualité assure une protection anticorrosion élevée et durable. Avec le système de recherche d'outils ",Take it easy", : code couleur par taille.