text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Adaptateur pour embout 3888/4/1 K 1/4 x 50mm


3888/4/1 K Porte-embout universel Rapidaptor, inoxydable, 1/4" , x 50 mmPorte-embout universel pour la prise d'embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Conception en acier inoxydable pour éviter la rouille. Doté de la technologie Rapidaptor, qui permet de fixer les embouts sans avoir à actionner le manchon. Le retrait de l'embout est simple, il suffit de pousser la douille vers l'avant - pour un changement d'embout rapide d'une seule main. ¼" , hexagone, convient aux tournevis électriques avec prise selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81565.071.100
Longueur (mm) 50
Magnétique Non
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 50
Magnétique Non
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 19
Code Douanier 82079030
Model 3888/4/1K
Type Bit Holder

La description

3888/4/1 K Porte-embout universel Rapidaptor, inoxydable, 1/4" , x 50 mmPorte-embout universel pour la prise d'embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Conception en acier inoxydable pour éviter la rouille. Doté de la technologie Rapidaptor, qui permet de fixer les embouts sans avoir à actionner le manchon. Le retrait de l'embout est simple, il suffit de pousser la douille vers l'avant - pour un changement d'embout rapide d'une seule main. ¼" , hexagone, convient aux tournevis électriques avec prise selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81565.071.100
EAN 4013288111487
UBB 500504719732
UNSPSC 41106401
N° Article du fabricant 05071100001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.