text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires & pièces Klettstreifen 2 50X120MM


Bande auto-agrippante 2, 120 x 50 mmBandes auto-agrippantes. Elles peuvent être fixées aux murs ou aux chariots d'atelier , elles conviennent à la fixation de composants Wera 2go, de pochettes Wera ou de boîtes en textile avec des parties en non-tissé.

Article number 0S540757
Largeur 50
Longueur (mm) 120
Type de fixation Auto-adhésif
Marque Wera
Model Type 2
Packed per 1

Specifications

Largeur 50
Longueur (mm) 120
Type de fixation Auto-adhésif
Marque Wera
Model Type 2
Type Fastener Strip

Description

Bande auto-agrippante 2, 120 x 50 mmBandes auto-agrippantes. Elles peuvent être fixées aux murs ou aux chariots d'atelier , elles conviennent à la fixation de composants Wera 2go, de pochettes Wera ou de boîtes en textile avec des parties en non-tissé.

Article numbers

Article number 0S540757
EAN 4013288189455
UBB 500682633705
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05670447001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.