text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 Torx L-Schlüssel T30 SchwarzLaser 70mm


967 Clé en L TORX®, BlackLaser, TX 30 x 70 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Artikelnummer 1V910639
Isoliert Nein
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Loch Nein
VDE-geprüft Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Isoliert Nein
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Loch Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82054000
Model 967 TORX

Beschreibung

967 Clé en L TORX®, BlackLaser, TX 30 x 70 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Artikelnummern

Artikelnummer 1V910639
EAN 4013288019349
UBB 500643319816
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05024015001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.