text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Clé hexagonale à boule 2mm Acier Chromé 100mm


950 PKL Clé en L, métrique, chromée, 2 x 100 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable, même dans les situations d'installation difficiles. La conception chromée précise garantit une protection élevée contre la corrosion. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéro d'article 2G462806
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 2
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 2
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 100
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 16
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950 PKL

La description

950 PKL Clé en L, métrique, chromée, 2 x 100 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable, même dans les situations d'installation difficiles. La conception chromée précise garantit une protection élevée contre la corrosion. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G462806
EAN 4013288018786
UBB 500643529042
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022052001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.