Tournevis dynamométrique
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Tournevis dynamométrique
9H291412
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
Wera 7441 Tournevis à couple réglable ESD 1/4 » Hex Drive 1.2-3Nm Poignée multi-composants 155mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9H291412
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
155
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
1.2 - 3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
155
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
1.2 - 3
Grandeur de commande continue
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Redimensionnement de pas (Nm)
0.1
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Modèle de tournevis
Oui
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
82054000
Model
7441 ESD
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9H291412
EAN
4013288106971
UBB
500643596025
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05074731001