text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367/7 Jeu de tournevis Torx 7 pièces


367/7 TORX® HF Kraftform Plus Screwdriver set with holding function and rack, 7 pieces 7x 367 TORX® HF Screwdriver with holding function for TORX® screws : TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm Jeu de tournevis 7 pièces pour vis TORX®. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant. Fonction de maintien : les forces de coincement résultant de la pression de contact entre la pointe d'entraînement et le profil de la vis maintiennent fermement la vis sur l'outil. La fonction antiroulis hexagonale empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Marquage de la poignée pour un repérage et un tri simplifiés de l'outil.

Numéro d'article 1X594222
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 7
Nombre total d'outils 7
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 367/7

La description

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Screwdriver set with holding function and rack, 7 pieces 7x 367 TORX® HF Screwdriver with holding function for TORX® screws : TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm Jeu de tournevis 7 pièces pour vis TORX®. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant. Fonction de maintien : les forces de coincement résultant de la pression de contact entre la pointe d'entraînement et le profil de la vis maintiennent fermement la vis sur l'outil. La fonction antiroulis hexagonale empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Marquage de la poignée pour un repérage et un tri simplifiés de l'outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X594222
EAN 4013288118226
UBB 500643206872
UNSPSC 27111728
N° Article du fabricant 05223161001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.