text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 965 A-Z Acier Electro zingué 4.8 M2X4


Položka č.
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Diamètre M2
Longueur 4 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 9.3
Code Douanier 7318155890

Rozmery

d-D M2
Longueur de fil (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filetage total quand L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 4
No. empreinte cruciforme 1
P 0.4

Normy

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Čísla materiálu

Položka č. 24672.020.004
EAN 8712423010536
UBB 500654333987
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.