text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2P220219
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Völkel Taraud machine N/A HSS-E M20X2,5
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2P220219
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
105
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
50
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
50
Longueur totale (mm)
105
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
50
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2P220219
EAN
4022835907848
UBB
500691311541
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90784