text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.8


Artikelnummer 2V263607
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 13
Dimension du filetage 8
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 13
Dimension du filetage 8
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 36
Entraînement à quatre pans (mm) 4
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2V263607
EAN 4022835935582
UBB 500691373186
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93558
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.