text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.3/8


Numéro d'article 0T437758
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 39
Longueur totale (mm) 144
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 39
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 39
Longueur totale (mm) 144
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 39
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 12
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T437758
EAN 4022835835448
UBB 500691197791
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 83544
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.