text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 3.1/2X12 B-AZ


Numéro d'article 8R326252
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 86
Longueur totale (mm) 261
Diamètre d'arbre (mm) 50
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 86
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 86
Longueur totale (mm) 261
Diamètre d'arbre (mm) 50
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 86
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 12
Entraînement à quatre pans (mm) 40
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R326252
EAN 4022835833123
UBB 500513438902
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83312
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.