text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 4X0.7 gauche B


Objednací číslo 1Q138102
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q138102
EAN 4022835345305
UBB 500513472711
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34530
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.