text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 33X3.5 gauche B

Sur commande

Numéro d'article 8S281923
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 50
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 50
Inclinaison du filetage (mm) 3.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 50
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 50
Inclinaison du filetage (mm) 3.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S281923
EAN 4022835345800
UBB 500513472067
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34580
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.