text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 18X2.5 B


Cikkszám 1U622941
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 34
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Cikkszámok

Cikkszám 1U622941
EAN 4022835352624
UBB 500513524875
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 35262
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.