Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7S503605
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
Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 16X2.0 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7S503605
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
32
Inclinaison du filetage (mm)
2
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Identification de l'anneau de couleur
Blanc
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Marque
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7S503605
EAN
4022835352587
UBB
500513524610
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
35258