text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M33X2,0


Numéro d'article 4Y544535
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Y544535
EAN 4022835394686
UBB 500691028335
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 39468
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.