text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E M12X1,0


Numéro d'article 8V628647
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V628647
EAN 4022835395201
UBB 500691031123
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 39520
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.