text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 6X0.5 C 35° RSP


Artikelnummer 0R884415
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 14
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0R884415
EAN 4022835395065
UBB 500513417203
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39506
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.