Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5C996138
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
Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 3/4X14 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5C996138
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
16
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C996138
EAN
4022835734420
UBB
500513433796
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
73442