text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 28X1.0 C 35° SP


Objednací číslo 3V298366
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Marque Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V298366
EAN 4022835395584
UBB 500513407717
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39558
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.