text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 9 B


Numéro d'article 1Z996807
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z996807
EAN 4022835385448
UBB 500513394923
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 38544
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.