text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8K067903
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Völkel Taraud machine DIN 352 N/A HSS-E M12
Ajouter au catalogue
Sur commande
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
8K067903
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8K067903
EAN
4022835615507
UBB
500691044332
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
61550