Tarauds à main
Toutes les catégories
Fixations
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds à main
2F481627
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
Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M20X1,5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2F481627
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
15
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M6 -M12
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
15
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2F481627
UBB
500691292162
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90486-1