text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G M12X1,5


Artikelnummer 6F752408
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 89
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 89
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 7.1
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6F752408
EAN 4022835815259
UBB 500691156524
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 81525
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.