Machinetappen
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
Snij- & boorgereedschappen
Tappen
Machinetappen
1S029307
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSF 5/16
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1S029307
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
69
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
Overig
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
69
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
22
Sleutelvierkant (mm)
6.3
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1S029307
EAN
4022835855163
UBB
500691233752
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
85516