text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Jeu de tarauds à main ISO 529 HSS-G M8


Objednací číslo 4F100636
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 6.3
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F100636
UBB 500691108772
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 80442-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.