text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Jeu de tarauds à main ISO 529 HSS-G M4


Numéro d'article 2P384278
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 53
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 53
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 3.15
Marque Völkel
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P384278
UBB 500691106123
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 80430-3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.