text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 80X30-6X40 K60

Article number 1U065117
Largeur 30
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui

Specifications

Largeur 30
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Code Douanier 68051000
Type Flap Wheel

Description

Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs sont assurées par la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente adaptabilité aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail n'est que modérément chauffée. Alors que les meules à lamelles avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions exceptionnellement réduites, la version de 6 mm représente l'outil abrasif le plus polyvalent de ce groupe de produits. Leur grande durabilité les prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Article numbers

Article number 1U065117
EAN 9003178169815
UBB 500572157203
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  816981
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.