text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Disque de meulage 125X25X20


Cette meule diamantée permet de meuler tous les outils de coupe en carbure de tungstène pour l'industrie du bois et du métal ainsi que diverses lames de cisailles. Kits de meules pour un usinage complet dans la gamme de granulométrie diamantée D126 - D54. Le liant résistant à l'usure et la concentration élevée des grains augmentent considérablement la durée de vie par rapport aux meules à sec.

Objednací číslo 1N018190
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Baleno po 1

Specifikace

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Autre
Granulation selon CAMI 126
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042100
Model 12V9
Type Grinding Disc

Popis

Cette meule diamantée permet de meuler tous les outils de coupe en carbure de tungstène pour l'industrie du bois et du métal ainsi que diverses lames de cisailles. Kits de meules pour un usinage complet dans la gamme de granulométrie diamantée D126 - D54. Le liant résistant à l'usure et la concentration élevée des grains augmentent considérablement la durée de vie par rapport aux meules à sec.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N018190
EAN 9003170756853
UBB 500683058746
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 75685
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.