text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 117072 178X7,0X22,2


La meule PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil parfait pour une capacité de coupe efficace et facile de l'acier inoxydable. Le système de liant spécial permet d'obtenir une excellente agressivité et une grande durabilité dans l'application. La pureté chimique du produit empêche la corrosion et les piqûres et permet un traitement en douceur de la piè

Numéro d'article T6122.178.722
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

La description

La meule PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil parfait pour une capacité de coupe efficace et facile de l'acier inoxydable. Le système de liant spécial permet d'obtenir une excellente agressivité et une grande durabilité dans l'application. La pureté chimique du produit empêche la corrosion et les piqûres et permet un traitement en douceur de la pièce. En outre, la technologie brevetée Comfort Start de Tyrolit permet un démarrage confortable pendant le meulage, ce qui accroît considérablement le confort de travail de l'opérateur. La meule brute PREMIUM est idéale pour réaliser rapidement et efficacement une large gamme d'applications de meulage sur différentes qualités d'acier inoxydable.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6122.178.722
EAN 9003171170726
UBB 500503142316
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 117072
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.