text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 367566 115X2,5X22,2


Avec ce disque à tronçonner STANDARD, vous pouvez couper sans problème et sans grand effort les pierres les plus diverses, qu'il s'agisse de carreaux, de céramiques, de briques et parfois de béton. Il en résulte des arêtes de coupe toujours propres. Grâce au grain de carbure de silicium utilisé, vous pouvez être sûr d'obtenir un très bon temps d'arrêt et une grande stabilité pendant le tronçonnage.

Položka č. T6222.115.272
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 65
Code Douanier 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Avec ce disque à tronçonner STANDARD, vous pouvez couper sans problème et sans grand effort les pierres les plus diverses, qu'il s'agisse de carreaux, de céramiques, de briques et parfois de béton. Il en résulte des arêtes de coupe toujours propres. Grâce au grain de carbure de silicium utilisé, vous pouvez être sûr d'obtenir un très bon temps d'arrêt et une grande stabilité pendant le tronçonnage.

Čísla materiálu

Položka č. T6222.115.272
EAN 9003173675663
UBB 500503085309
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367566
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.