text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 458033 125x22,2ZA60B K 60


Passez à la vitesse supérieure avec le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT. Cet outil puissant est parfait pour les travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable, y compris le meulage des arêtes ou le soudage, par exemple. Un revêtement supplémentaire assure un meulage à froid et empêche la décoloration. Le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT permet d'effectuer un travail rapide et efficace - c'est le choix idéal pour les meuleurs exigeants.

Artikelnummer T6156.125.060
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 93
Code Douanier 68051000
Model 28N
Type Flap Disc

Omschrijving

Passez à la vitesse supérieure avec le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT. Cet outil puissant est parfait pour les travaux de meulage exigeants sur l'acier et l'acier inoxydable, y compris le meulage des arêtes ou le soudage, par exemple. Un revêtement supplémentaire assure un meulage à froid et empêche la décoloration. Le disque à lamelles PREMIUM FASTCUT permet d'effectuer un travail rapide et efficace - c'est le choix idéal pour les meuleurs exigeants.

Artikelnummers

Artikelnummer T6156.125.060
EAN 9003174580331
UBB 500504529990
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 458033
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.