text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Stahlwille T 40 Hex C 6,3 L.25mm


Pour vis TORX®.

Artikelnummer G0561.001.420
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Verpakt per 1

Specificaties

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 6
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer G0561.001.420
EAN 4018754011315
UBB 203122418866
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08130040
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.